AMH-EL150 Filterelement

Element Montage

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AMH-EL150
Rubix:1134174
Hersteller:AMH-EL150
EAN:3618035576772
AMH-EL150 Filterelement

Technische Zusammenfassung

Typmikro-nebelabscheider
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AMH-EL150 Filterelement


Die Serie AMH ist ein hochpräziser, mit einem Vorfilter kombinierter Mikro-Nebelabscheider. Der AMH kann Aerosol-Ölnebel in Druckluft abscheiden und beseitigen und Kohlenstoff oder Staub von mehr als 0,01 Mikron entfernen. Die AMH-Serie eignet sich zum Trocknen/Reinigen von pneumatischen Messgeräten (Luftmikrometer) und Präzisionsteilen.
Filterelement

Stärken

-Mikro-Nebelabscheider mit Vorfilter
Modularer Anschluss möglich mit AMH150C bis 550C
Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Option beinhaltet: Fluorkautschukmaterial, mittlerer Luftdruck (1,6 MPa), Ablassführung, IN-OUT-Umkehrrichtung, Differenzdruckschalter, Elementwartungsanzeige und Entfettungswäsche

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht81 g
Typmikro-nebelabscheider
Werkstoffglasfaser
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84219990
36,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen