K0354.121 Positionsstift, freigefräst, Werkzeugstahl
Freigefräster Positionsstift geschliffen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0354.121
Rubix:132256
EAN:4059245020645



Dokumente
Produktdetails : K0354.121 Positionsstift, freigefräst, Werkzeugstahl
Werkstoff: Werkzeugstahl.Ausführung: gehärtet und geschliffen.Bestellbeispiel: K0354.08Hinweis: Planseiten mit Zentrierung.
Freigefräster Positionsstift
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
|---|---|
| Werkstoff | werkzeugstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Länge | 16,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen