K1022.A1020X12 Bohrbuchse, mit Bund, DIN172, Form:A, Einsatzstahl
Flanschbohrbuchse DIN 172 Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1022.A1020X12
Rubix:1431569
EAN:4059245165339



Dokumente
Produktdetails : K1022.A1020X12 Bohrbuchse, mit Bund, DIN172, Form:A, Einsatzstahl
BOHRBUCHSE MIT BUND, FORM:A MILD
Bundbohrbuchse DIN 172
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 19,3 g |
|---|---|
| Werkstoff | einsatzstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 10,2 mm |
| Länge | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Werkstoff
Durchmesser der Bohrung
10,2 mm