CUK16-20D Pneumatikzylinder

Frei montierter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CUK16-20D
Rubix:2187144
Hersteller:00035731
EAN:3618035663595
CUK16-20D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CUK16-20D Pneumatikzylinder


Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)76x32x20 mm
Bruttogewicht81 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
69,42 exkl. MwSt.
/ Stück
82,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage