CUK10-10S Zylinder für Direktmontage

Frei montierter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CUK10-10S
Rubix:2182948
Hersteller:00029212
CUK10-10S Zylinder für Direktmontage
Technische Zusammenfassung
Typcuk10-10s zylinder für direktmontage
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CUK10-10S Zylinder für Direktmontage


Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6 mm bis 32 mm mit Hublängen bis zu 50 mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, nicht drehbare Stange, doppelte Stange, einfach und doppelt wirkend und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, Standardkolbenstange

Stärken

Beliebige Oberflächen können für die Montage verwendet werden
Platzsparend
Auto-Switch-fähig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)67x24x15 mm
Bruttogewicht47 g
Typcuk10-10s zylinder für direktmontage
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,44 exkl. MwSt.
/ Stück
64,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage