CDUK20-10D Pneumatikzylinder

Frei montierter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDUK20-10D
Rubix:2191629
Hersteller:00015085
EAN:3618035783293
CDUK20-10D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDUK20-10D Pneumatikzylinder


Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x40x26 mm
Bruttogewicht158 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandCN
86,08 exkl. MwSt.
/ Stück
102,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage