CDU6-10S Pneumatikzylinder
Frei montierbarer Kompakt-Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:CDU6-10S
Rubix:2181182
Hersteller:00015659
EAN:3618035786232

Technische Zusammenfassung
| Typ | cu; einfachwirkend - federrückstellung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDU6-10S Pneumatikzylinder
Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6 mm bis 32 mm mit Hublängen bis zu 50 mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, nicht drehbare Stange, doppelte Stange, einfach und doppelt wirkend und Gummipuffer als Standard.
C(D)U, Zylinder für Direktmontage, einfachwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56x22x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 g |
| Typ | cu; einfachwirkend - federrückstellung |
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage