Referenzen
Rubix-DE:25160035, 9875920035
Rubix:1083157
Hersteller:9875920035

Produktdetails : 21100656 HM-FRÄSSTIFTE ZYAS 1625/6 Z5
Frässtift HM zylindrisch mit Stirnverzahnung 1625 5 6mm 16x25mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
668,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
795,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
