Referenzen
GISS Cutline:863137
Rubix:3264583
EAN:3660338177507


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Kopfform | form c |
| Gesamtlänge | 45 mm |
Produktdetails : 863137 HM Frässtift WRC 6x13 Schaft 3 mm
CNC-bearbeiteter Hartmetallbohrer mit neuester Schneidgeometrie
HM Frässtift WRC 6x13 Schaft 3 mm
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Kopfform | form c |
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Kopfdurchmesser | 3 mm |
| Anwendungsbereich | universal |
| Nutzlänge | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort