9878080015 Frässtift HM kugelförmig 0807 5 6mm 8x7mm

Frässt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:25360015, 9878080015
Rubix:1083298
Hersteller:9878080015
9878080015 Frässt. HM KUD 0807 5 6mm 8x 7 mm Pferd

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9878080015 Frässtift HM kugelförmig 0807 5 6mm 8x7mm


Frässtift HM kugelförmig 0807 5 6mm 8x7mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung 5 Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen. Kugelform KUD

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser6 mm
Zolltarifcode82077010
26,61 exkl. MwSt.
/ Stück
31,67 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std