9313504032 Aufsteckfräserdorn JISB6339AD kurz BT40- 32mm x50

Fräseraufnahmekegel JISB6339AD kurz BT40

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31134032, 9313504032
Rubix:2151601
Hersteller:4317784755528
EAN:4317784755528
9313504032 Aufsteckf.D. JISB6339AD BT40 32mm kurz F

Technische Zusammenfassung

Typmesserkopfaufnahme
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9313504032 Aufsteckfräserdorn JISB6339AD kurz BT40- 32mm x50


Aufnahme für Messerhalterkopf, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD, BT 40

Eigenschaften: aus legiertem, einsatzgehärtetem Stahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/ mm² und einer Mindest-Härtetiefe von 0,5 mm. Vergrößerte Kontaktflächen und Öffnungen für den Kühlmittelkanal an der Stirnseite. Kegel gemäß DIN 254.

Toleranz des Kegelwinkels: AT3
Oberflächenrauheit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H6
Härtung: 58 ±2 HRC

Anwendung: für die Aufnahme von Werkzeugen mit querliegendem Keil nach DIN 1880.
Aufsteckfräserdorn JISB6339AD kurz BT40- 32mm x50 FORTIS
Messerkopfaufnahme ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD, BT 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Vergrößerte Anlageflächen und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H6 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut nach DIN 1880.

Technische Informationen


Attribute
Typmesserkopfaufnahme
Zolltarifcode84661020
55,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std