Referenzen
Format:36850055, 9336850055
Rubix:1557737
Hersteller:36850055
EAN:4317784131285

Produktdetails : 9336850055 Anzugsbolzen Ott SK40-M16 mit Außengewinde
Anzugsbolzen Ott SK40-M16 mit AußengewindeFORMAT
Anzugbolzen, Ott Ringnut fmit Innengewinde Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5-0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert. Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in Bearbeitungszentren und in NC-Maschinen.
Anzugbolzen, Ott Ringnut fmit Innengewinde Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5-0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert. Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in Bearbeitungszentren und in NC-Maschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | anzugsbolzen |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
