9317350034 Spannzange DIN6499B HP32- 16,0mm

Spannzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fahrion:13616011600
Rubix:1947061
Hersteller:13616011600
EAN:4054631170195
9317350034 Spannzange D6499B HP32- 16,0mm Fahrion

Technische Zusammenfassung

Typspannzange

Produktdetails : 9317350034 Spannzange DIN6499B HP32- 16,0mm


Spannzange DIN6499B HP32-16,0mm FAHRION
Präzisions-Spannzange GERC32-HP / 470E Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HP DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von 3 µm (bei Abstand 3 x D max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern (bei der GERC8-HP sind es 6 µm). Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. GERC-HP-Spannzangen eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse, wo sie nur Nennmaß-(Toleranz-h10-) spannend sind. Im Standard-Spannzangenfutter haben sie die normale Spanndurchmesserüberbrückung, der blaue Erkennungsring, der keine Dichtfunktion hat, muss jedoch entfernt werden. Wir empfehlen aber grundsätzlich, nur Nennmaß zu spannen.

Technische Informationen


Attribute
Typspannzange
47,58 exkl. MwSt.
/ Stück
56,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std