867498 Langlochfräser DIN844 HSSCo8 TiALN Typ K
Fräser – HSS co8 % kurzer Bereich – Mitte geschnitten 3 Spannuten – Zinn
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:867498
Rubix:3264292
EAN:3660338214776


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : 867498 Langlochfräser DIN844 HSSCo8 TiALN Typ K
Fräser – HSS co8 % kurzer Bereich – Mitte geschnitten 3 Spannuten – Zinn
Langlochfräser DIN844 HSSCo8 TiALN Typ K
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schnittlänge | 32 mm |
| Gesamtlänge | 92 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Beschichtung | tialn |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage