Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:FOA 60,00 X 50,60 X 6,60 F56110
Rubix:3215909
Hersteller:366339


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50,6 mm |
| Höhe | 6,6 mm |
Produktdetails : 50.6X60X6.6 FOA PTFE F56110 Nutring FORSEAL Reihe FOA
Der FORSEAL FOA aus PTFE ist eine einseitig wirkende, nutringartige Dichtung mit metallischer Spannfeder. Er zeichnet sich durch niedrige statische und dynamische Reibwerte aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,91 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Innendurchmesser | 50,6 mm |
| Höhe | 6,6 mm |
| Werkstoff | ptfe f56110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen