Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:FOA 45,00 X 38,80 X 4,30 F56110
Rubix:1069731
Hersteller:371448


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38,8 mm |
| Höhe | 4,3 mm |
Produktdetails : 38.8X45X4.3 FOA PTFE F56110 Nutring FORSEAL Reihe FOA
Der FORSEAL FOA aus PTFE ist eine einseitig wirkende, nutringartige Dichtung mit metallischer Spannfeder. Er zeichnet sich durch niedrige statische und dynamische Reibwerte aus.
Nutring T20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Innendurchmesser | 38,8 mm |
| Höhe | 4,3 mm |
| Werkstoff | ptfe f56110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen