Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:366335
Rubix:2948570
Hersteller:366335


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 23,8 mm |
| Höhe | 4,3 mm |
Produktdetails : 23.8X30X4.3 FOA PTFE F56110 Nutring FORSEAL Reihe FOA
Der FORSEAL FOA aus PTFE ist eine einseitig wirkende, nutringartige Dichtung mit metallischer Spannfeder. Er zeichnet sich durch niedrige statische und dynamische Reibwerte aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Innendurchmesser | 23,8 mm |
| Höhe | 4,3 mm |
| Werkstoff | ptfe f56110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen