GN633.10-48-M6-20-DSG Flügelschraube, Kunststoff-Druckzapfen, Schraube Edelstahl

Flügelschrauben mit Kunststoff-Druckzapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 633.10-48-M6-20-DSG
Rubix:746067
Hersteller:GN 633.10-48-M6-20-DSG
EAN:4045525827745
GN633.10-48-M6-20-DSG Flügelschraube mit KU-Druckzapfen

Technische Zusammenfassung

Länge48 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser, metrischM6
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN633.10-48-M6-20-DSG Flügelschraube, Kunststoff-Druckzapfen, Schraube Edelstahl


Flügelschrauben GN 633.10 mit Druckzapfen aus Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen. Design und Handhabung dieser Flügelschrauben entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Länge48 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser, metrischM6
NormNICHT STANDARD
Gewindeteilweise
Gewindedurchmesser6 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39269097
4,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Gewinde