DIN316 A M10X50 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREILAM10X50EFA2
Rubix:525278
Hersteller:0316210 50
EAN:4043377028242


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
Produktdetails : DIN316 A M10X50 A2 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A2 10X50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,57 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
41,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm