Flügelschraube Elesa+Ganter GN 639-32-M6-10, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 32 mm | Norm: Nicht Standard
Flügelschrauben, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 639-32-M6-10
Rubix:359534
Hersteller:GN 639-32-M6-10
EAN:4045525520738






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
Produktdetails : GN639-32-M6-10 Flügelschraube, kleine Bauform, Kunststoff
Flügelschrauben, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | teilweise |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen