GN633-55-M8-30-DGB Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl

Flügelschrauben, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 633-55-M8-30-DGB
Rubix:358894
Hersteller:GN 633-55-M8-30-DGB
EAN:4045525326217
GN633-55-M8-30-DGB Flügelschraube Abdeckkappe gelb Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser, metrischM8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN633-55-M8-30-DGB Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl


Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die leichte Einbuchtung an den Flügelenden der Flügelschrauben GN 633 gibt den Fingern Halt und auch eine große Kontaktfläche. Die Verwendung von Abdeckkappen in den verschiedenen Ergostyle-Farben bietet zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Länge55 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser, metrischM8
NormNICHT STANDARD
Gewindevollgewinde
Gewindedurchmesser8 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39269097
2,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Gewinde