GN531-25-M5-10 Flügelschraube mit Stahl-Gewindestift, Kunststoff
Flügelschrauben, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 531-25-M5-10
Rubix:164559
Hersteller:531-25-M5-10






Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : GN531-25-M5-10 Flügelschraube mit Stahl-Gewindestift, Kunststoff
Mit Flügelschrauben GN 531 lassen sich vergleichsweise hohe Anzugsmomente erzielen. Durch die abgerundete Form ohne jede scharfe Kante sind diese Flügelschrauben sehr bedienfreundlich, ihre Qualität genügt hohen Ansprüchen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen