Referenzen
Elesa+Ganter:GN 835-46-M6-16-MT
Rubix:793108
Hersteller:GN 835-46-M6-16-MT
EAN:4045525673700




Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : GN835-46-M6-16-MT Flügelschraube, Edelstahl
Flügelschrauben, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Kopfform | flügelschraube |
| Zolltarifcode | 73181535 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen