Referenzen
Elesa+Ganter:GN 431-36-M10-40
Rubix:355742
Hersteller:GN 431-36-M10-40
EAN:4045525250963






Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
Produktdetails : GN431-36-M10-40 Flügelschraube, Edelstahl
Flügelschrauben, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Kopfform | flügelschraube |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen