Flügelschraube Spartex VISOREILAM4X16EFA4, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 16 mm | Norm: Nicht Standard
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREILAM4X16EFA4
Rubix:3374141
Hersteller:031644 16
EAN:4043377029386


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN316 A M4X16 A4 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A4 4X16
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,64 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
43,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm