Griff Kipp K0783.27510X20, Länge: 20 mm
Flügelgriffe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0783.27510X20
Rubix:3741787
EAN:4059245120161



Dokumente
Produktdetails : K0783.27510X20 Flügelgriff, Form:L, Thermoplast
Werkstoff: Griff: Polyamid glaskugelverstärkt. Gewindebolzen: Stahl.Ausführung: Stahl verzinkt.Hinweis: Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C. Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 42 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage