K0274.0006 Flügelgriff, Miniwing, Form:K, Kunststoff
Flügelgriffe "Miniwing" mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.0006
Rubix:173170
EAN:4059245116492



Dokumente
Produktdetails : K0274.0006 Flügelgriff, Miniwing, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast schwarzgrau. Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Edelstahl blank.
Miniwing mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort