Referenzen
Elesa+Ganter:GN 625-300-OR
Rubix:793634
Hersteller:GN 625-300-OR
EAN:4045525812154



Produktdetails : GN625-300-OR Bügelgriff, Kunststoff, orange
Bügelgriffe GN 625 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch, ihre Oberfläche ist glatt und glänzend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 175 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
