K0274.140006 Flügelgriff, metalldetektierbar, Miniwing

Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff metall-detektierbar mit Außwengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0274.140006
Rubix:3742954
Hersteller:K0274.140006
EAN:4059245600052
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge28 mm
Material/VerarbeitungPolyamid

Dokumente

Produktdetails : K0274.140006 Flügelgriff, metalldetektierbar, Miniwing


Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), metall-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform. Stahlteile Edelstahl 1.4404. | AUSFÜHRUNG: Thermoplast schwarzgrau RAL 7021. Stahlteile Edelstahl blank. | HINWEIS: Durch das metall-detektierbare Additiv kann es zu partiellen Farbabweichungen der Kunststoffoberfläche kommen. | AUSFÜHRUNG 1: metall-detektierbar | AUSFÜHRUNG 2: Miniwing | VORTEILE: metall-detektierbar. Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³. Lebensmittelkonforme Werkstoffe. | ANWENDUNG: - Lebensmittelindustrie - Pharmaindustrie - Verpackungsindustrie | PRODUKTBESCHREIBUNG: Die metall-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt. Durch spezielle Zusatzstoffe, welche im Kunststoffgranulat enthalten sind, kann mittels Metalldetektoren (Induktionstechnologie) eine Partikeldetektion ab 0,027 cm³ (3x3x3 mm) großen Kunststoffbruchstücken ermöglicht werden. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der metall-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden. | ZULASSUNG / ZERTIFIZIERUNG: FDA + EU10/2011 | TEMPERATURBEREICH: -20°C bis +100°C.

Technische Informationen


Attribute
Länge28 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
6,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Material/Verarbeitung