Referenzen
Gedore:640-120
Rubix:1244134
Hersteller:6530630
EAN:4010886653067

Produktdetails : 640-120 Mini-Magnetheber 400 mm, d 3 mm
Der magnetische Mini-Greiffinger von Gedore wurde speziell für das Aufnehmen kleiner Metallteile in engen und schwer zugänglichen Bereichen entwickelt. Erhältlich in zwei Varianten (640-120 und 640-270), verfügt das Werkzeug über einen flexiblen Schaft sowie einen kompakten, leistungsstarken Magneten.
Eigenschaften:
Der magnetische Mini-Greiffinger von Gedore ist mit einem schlanken und flexiblen Schaft ausgestattet, der optimal für Arbeiten in beengten Zwischenräumen geeignet ist. Diese Bauweise ermöglicht einen einfachen Zugang zu engen Hohlräumen, Maschinengehäusen und schwer erreichbaren Bereichen. Der am Ende positionierte Magnet sorgt für eine präzise Aufnahme von kleinen Metallteilen, die bei Montage- oder Wartungsarbeiten heruntergefallen sind (z. B. Unterlegscheiben, Schrauben, Muttern). Die zwei verfügbaren Ausführungen bieten unterschiedliche magnetische Haltekräfte und ermöglichen so eine optimale Anpassung an das Gewicht der zu bergenden Teile. Das kompakte Design und das geringe Gewicht gewährleisten eine einfache Handhabung sowie eine platzsparende Aufbewahrung im Werkzeugkoffer.
Spezifikationen:
• Modell 640-120 (Gedore Referenz: 6530630):
• Gesamtlänge: 400 mm
• Gesamtbreite: 19 mm
• Gesamthöhe: 17 mm
• Gewicht: 0,024 kg
• Magnetdurchmesser: 3 mm
• Magnetische Haltekraft: 120 g
• Modell 640-270 (Referenz: 1785338):
• Gesamtlänge: 410 mm
• Gesamtbreite: 20 mm
• Gesamthöhe: 20 mm
• Gewicht: 0,02 kg
• Magnetdurchmesser: 4 mm
• Magnetische Haltekraft: 270 g
Eigenschaften:
Der magnetische Mini-Greiffinger von Gedore ist mit einem schlanken und flexiblen Schaft ausgestattet, der optimal für Arbeiten in beengten Zwischenräumen geeignet ist. Diese Bauweise ermöglicht einen einfachen Zugang zu engen Hohlräumen, Maschinengehäusen und schwer erreichbaren Bereichen. Der am Ende positionierte Magnet sorgt für eine präzise Aufnahme von kleinen Metallteilen, die bei Montage- oder Wartungsarbeiten heruntergefallen sind (z. B. Unterlegscheiben, Schrauben, Muttern). Die zwei verfügbaren Ausführungen bieten unterschiedliche magnetische Haltekräfte und ermöglichen so eine optimale Anpassung an das Gewicht der zu bergenden Teile. Das kompakte Design und das geringe Gewicht gewährleisten eine einfache Handhabung sowie eine platzsparende Aufbewahrung im Werkzeugkoffer.
Spezifikationen:
• Modell 640-120 (Gedore Referenz: 6530630):
• Gesamtlänge: 400 mm
• Gesamtbreite: 19 mm
• Gesamthöhe: 17 mm
• Gewicht: 0,024 kg
• Magnetdurchmesser: 3 mm
• Magnetische Haltekraft: 120 g
• Modell 640-270 (Referenz: 1785338):
• Gesamtlänge: 410 mm
• Gesamtbreite: 20 mm
• Gesamthöhe: 20 mm
• Gewicht: 0,02 kg
• Magnetdurchmesser: 4 mm
• Magnetische Haltekraft: 270 g
Stärken
• Schnelles und effizientes Aufnehmen kleiner Metallteile ohne aufwendige Demontage
• Optimaler Zugang zu engen Zwischenräumen dank flexiblem, schlankem Schaft
• Anpassung an unterschiedliche Bauteilgewichte durch zwei Magnetkraftstufen
• Präzises Arbeiten durch geringen Magnetdurchmesser
• Optimaler Zugang zu engen Zwischenräumen dank flexiblem, schlankem Schaft
• Anpassung an unterschiedliche Bauteilgewichte durch zwei Magnetkraftstufen
• Präzises Arbeiten durch geringen Magnetdurchmesser
Anwendungen
Der magnetische Mini-Greiffinger von Gedore eignet sich ideal für Wartungsarbeiten, industrielle Montageprozesse sowie Reparatureinsätze. Er wird häufig in Produktionsbetrieben, Instandhaltungsabteilungen, im Automotive-Bereich sowie in technischen Anlagen mit beengten Platzverhältnissen eingesetzt. Das Werkzeug ist optimal für das Bergen von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und anderen kleinen Metallkomponenten, die in Gehäuse, hinter Maschinenrahmen oder in Rohrkonstruktionen gefallen sind. Besonders vorteilhaft ist der Einsatz in Situationen, in denen eine vollständige Demontage zeitaufwendig oder technisch schwierig wäre.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Max. Last | 120 g |
| Länge | 400 mm |
| Durchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen