Produktdetails : 4971660 Teleskopmagnetheber mit LED-Beleuchtung 190-810mm max. 1500g
Teleskop-Magnetaufnahme mit einem Erweiterungsbereich von 190 und 810 mm. Der Magnet kann Lasten von bis zu 1, 5 kg anheben. Die LED-Beleuchtung in der Mitte des Magneten sorgt für eine 360°-Beleuchtung. Rutschfester geformter Griff für nasse oder ölige Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
Max. Last
1500 g
Länge
810 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,82€exkl. MwSt.
/ Stück
15,26€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage