827.1 Magnetsucher Kopf biegsam

827 - Flexible extra dünne magnetische Finger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:827.1
Rubix:3476072
EAN:3148512062509
brand logo

Technische Zusammenfassung

Max. Last120 g
Länge530 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 827.1 Magnetsucher Kopf biegsam


Der Facom Magnetsucher 827 ist ein unverzichtbares Greifwerkzeug für alle Fachleute, die in engen oder schwer zugänglichen Bereichen arbeiten. Er wurde speziell dafür entwickelt, kleine metallische Gegenstände mühelos aufzunehmen, die in Bereiche gefallen sind, welche mit der Hand nicht erreichbar sind. Dabei vereint er Länge, eine schlanke Form und starke Magnetkraft und ist ideal für Arbeiten in der Mechanik, Wartung oder Elektronik.

Eigenschaften:
Dieser Magnetsucher zeichnet sich durch seine besonders schlanke Bauweise und eine kräftige Magnetspitze aus. Mit ihm lassen sich Objekte bis zu einem Gewicht von 120 g anheben – praktisch zum Aufnehmen von Schrauben, Unterlegscheiben, kleinen Metallteilen und elektronischen Komponenten.

Spezifikationen:
• Magnetisches Werkzeug
• Einsatzbereich: Aufnehmen von metallischen Kleinteilen

Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen und das über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden: vom Automobil- und Eisenbahnsektor über die Luftfahrt, den Tauchsport, die Raumfahrt, Medizintechnik und High-Tech bis hin zu Extremsport und Großprojekten. Vom ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zum umfassenden Katalog innovativer Werkzeuge hat sich Facom als führende Marke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Dem ursprünglichen Anspruch treu geblieben, arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistung von Profis und die Qualität ihrer Arbeit zu optimieren. Die Zertifizierung „Origine France Garantie“ belegt das Engagement für französische Fertigung – ein Versprechen für anerkanntes Know-how und kompromisslose Qualität.

Stärken

• Ermöglicht das Aufnehmen von Metallteilen in unzugänglichen Bereichen
• Verschiedene Modelle (flexibel oder mit Gelenkkopf)
• Besonders schlanke Spitze für den Einsatz in engen Zwischenräumen
• Hebt bis zu 120 g mühelos an
• Robuste Bauweise für lange Lebensdauer
• Kompakt, leicht und einfach zu transportieren

Anwendungen

Die Facom Magnetsucher sind die perfekte Lösung für Techniker, Mechaniker, Elektriker und Instandhalter, die in engen Arbeitsumgebungen tätig sind. Sie kommen zum Einsatz, um Schrauben oder Teile aus Motoren, hinter Verkleidungen, unter Maschinen oder aus Kabelkanälen zurückzuholen. Dank ihres durchdachten Designs sind sie ideal für die Automobilindustrie, die Luftfahrt, den Bereich Elektromechanik und die Elektronik. Sie sind unverzichtbare Werkzeuge, um die Produktivität zu steigern und Ausfallzeiten zu reduzieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht87 g
Verpackungsmaße (L x B x H)265x75x25 mm
Gewicht der Verpackung86 g
Max. Last120 g
Länge530 mm
Durchmesser7 mm
Typ827,1
21,44 exkl. MwSt.
/ Stück
25,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage