3310007695 Flaschenzug ITP Rollfahrwerk Typ B Hub 3 m,Tragkraft 3000 kg
Flaschenzug ITP 3000 kg m.Rollfahrwerk B
Siehe technische InformationenReferenzen
Columbus McKinnon:9900006150
Rubix:1104944
EAN:4332163704577
Produktdetails : 3310007695 Flaschenzug ITP Rollfahrwerk Typ B Hub 3 m,Tragkraft 3000 kg
Stirnradflaschenzug Yalelift IT mit integriertem Rollfahrwerk • Tragfähigkeiten von 500–5000 kg • Für noch mehr Flexibilität im Einsatz Der Yalelift 360 kann mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk kombiniert werden. Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Tragfähigkeit von 3000 kg einstrangig ausgelegt. Verkürztes Baumaß (Hakenmaß A) ermöglicht die optimale Ausnutzung niedriger Raumhöhen. Das Handfahrwerk ist für einen weiten Träger- und Profilbereich einstellbar (z. B. INP, IPE, IPB). Entsprechend dem Trägerflansch ist eine Anpassung bis 300 mm möglich. • Optimale Laufeigenschaften Gekapselte und dauergeschmierte Kugellager. Die Laufrollen sind für eine max. Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1). Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig. • Spätere Umrüstung möglich Der Yalelift 360 kann jederzeit zum Yalelift IT mit integriertem Fahrwerk umgebaut werden. Kurze Bauart (Low Headroom) auf Anfrage. Bei Bestellung bitte Trägerflanschbreite angeben!
Flaschenzug ITP 3000 kg m.Rollfahrwerk B
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.311,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.750,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

