PCFT 12-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PCFT12-XL
Rubix:14554
Hersteller:0008313870000
EAN:4012802791754
PCFT 12-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite57 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCFT 12-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PCFT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Breite57 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe32,1 mm
Länge99 mm
Seriepcft..-xl
Gesamtbreite Lager18 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
Außendurchmesser28,4 mm
25,52 exkl. MwSt.
/ Stück
30,37 inkl. MwSt.