Referenzen
INA:FLAN85-MSA-FA125
Rubix:11858
Hersteller:0008627460000
EAN:4064327885586

Produktdetails : FLAN85-MSA-FA125 (INA) Flanschlagergehäuse INA
Flanschgehäuse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 11,7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 149,2 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
