Referenzen
Ewellix:FLBU 32 KMT PACKED
Rubix:138704
Hersteller:1119662
EAN:4064329041959



Produktdetails : FLBU32 KMT PACKED Flanschlagereinheit
Flanschlagereinheit (Festlager) mit KMT Wellenmutter
Flanschlagereinheit (Festlager) mit KMT Wellenmutter
Technische Informationen
Attribute
| Lagerspiel | cn |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.855,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
4.587,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
