Referenzen
Igus:FJUM-01-12
Rubix:132405




Produktdetails : FJUM-01-12 Flanschlager drylin R
Flanschlager DRY LIN
Flanschlager DRY LIN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Länge | 32 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
