Referenzen
Igus:JFM-0810-10
Rubix:338054



Produktdetails : JFM-0810-10 Gleitlager mit Bund iglidur J
Der vielseitige Langstreckenläufer – Hohe Verschleißfestigkeit auf (fast) allen Wellen, sehr niedrige Reibungskoeffizienten. Der Hauptvorteil der iglidur® J-Gleitlager ist die Kombination aus niedrigem Reibungskoeffizienten im Trockenlauf und geringer Ruckgleitneigung. Bei einem empfohlenen maximalen Oberflächendruck von 35 MPa eignen sich iglidur® J-Gleitlager nicht für Extrembelastungen.
Iglidur J Gleitlager für hohe Geschwindigkeiten, höchster Verschleißfähigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen. Niedriger Reibwert bei Trockenlauf. Schwingungsdämpfend, gute Chemikalienbeständigkeit und geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Stärken
Mehr als 250 Abmessungen ab Lager erhältlich Geringer Verschleiß gegenüber verschiedenen Wellenmaterialien Niedrige Reibungskoeffizienten Trockenlauf Vibrationsdämpfung Gute Chemikalienbeständigkeit Bestes Material für weiche Wellenmaterialien Geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Anwendungen
Automatisierung Druckindustrie Getränkeindustrie Luft- und Raumfahrttechnik Reinraum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std