Referenzen
Igus:HFM-1618-17
Rubix:168019




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : HFM-1618-17 Gleitlager mit Bund iglidur H
Der Klassiker mit hoher Medien-und Temperaturbeständigkeit – Bis +200°C Geeignet für Temperaturen bis zu +200 °C. Sehr geringe Reibungskoeffizienten bei Verwendung für gehärtete Wellen.
Iglidur H Gleitlager für Einsatz unter Wasser mit hoher Temperaturbeständigkeit, hoher mechanischer Belastung und bei Kontakt mit Chemikalien.
Stärken
Kann unter Wasser verwendet werden Für hohe Temperaturen Chemikalienbeständig Schmierungs- und Wartungsfrei Standardproduktpalette ab Lager
Anwendungen
Offshore-Schiffbau Getränkeindustrie Medizintechnik Mechatronik
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 17 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen