TRS0603B-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, schwarz

Flammgeschützte Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TRS0603B-20
Rubix:2185477
EAN:3618036618112
TRS0603B-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, schwarz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TRS0603B-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, schwarz


Flammenbeständige TRS-Weichnylonschläuche (gleichwertig mit UL-94 Standard V-0) sind in Rollen zu 20 und 100 Metern erhältlich. Die TRS-Serie ist für allgemeinen Luftdruck und Wasser in einer Funkenatmosphäre wie z. B. beim Punktschweißen geeignet. Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau und Grün.
TRS, schwer entflammbarer, Weichnylon-Schlauch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht521 g
Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeschwarz
Werkstoffflammschutzhemmendes weiches nylon
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
HerkunftslandJP
59,75 exkl. MwSt.
/ Stück
71,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage