Referenzen
SMC:MUB32-10DZ
Rubix:2189042
Hersteller:MUB32-10DZ

Technische Zusammenfassung
| Typ | platte zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
Dokumente
Produktdetails : MUB32-10DZ Flachzylinder
Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
M(D)U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x82x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 346 g |
| Typ | platte zylinder |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage