9141190830 Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 8,30mm
Kegels.Ungl.geteilt
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:14280830, 9141190830
Rubix:1546210
Hersteller:9141190830
Produktdetails : 9141190830 Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 8,30mm
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 8,30mm BECK
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 90° Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, ungleicher Teilung und geraden Spannuten. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Die starke ungleiche Teilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert. Für Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 90° Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, ungleicher Teilung und geraden Spannuten. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Die starke ungleiche Teilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert. Für Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82079091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

