9114031200 Flachsenker Mittel DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinders. M12

Flachsenker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:14031200, 9114031200
Rubix:1553848
Hersteller:4317784079723
EAN:4317784079723
9114031200 Flachsenker D373 HSS M12 M DL FORMAT

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9114031200 Flachsenker Mittel DIN373 HSS Durchgangsloch Zylinders. M12


Flachsenker Mittel DIN373HSS Durchgangsloch Zylinderschaft M12 FORMAT
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen. * Nicht genormt.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Schaftdurchmesser12,5 mm
Gesamtlänge100 mm
Zolltarifcode82077031
25,53 exkl. MwSt.
/ Stück
30,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std