9141192500 Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 25mm
Kegels.Ungl.geteilt
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:14282500, 9141192500
Rubix:1546282
Hersteller:9141192500
Produktdetails : 9141192500 Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 25mm
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 25mm BECK
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 90° Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, ungleicher Teilung und geraden Spannuten. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Die starke ungleiche Teilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert. Für Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung, 90° Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, ungleicher Teilung und geraden Spannuten. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Die starke ungleiche Teilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert. Für Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 67 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

