9114060600 Flachsenker Kernloch DIN373 HSS Zylinderschaft M6
Flachsenker
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14060600, 9114060600
Rubix:1553869
Hersteller:14060600
EAN:4317784079778

Produktdetails : 9114060600 Flachsenker Kernloch DIN373 HSS Zylinderschaft M6
Flachsenker Kernloch DIN373 HSS Zylinderschaft M6 FORMAT
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen. Hinweis: Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher.
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen. Hinweis: Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
