855304 Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M3 6,0x3,2
90°-KEGELSENKER - HSS Co5% - GENAUE JUSTIERUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:855304
Rubix:3264812
EAN:3660338107399


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Zähne | 3 |
|---|---|
| Material des Körpers | hss-co |
| Beschichtung | nein |
Produktdetails : 855304 Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M3 6,0x3,2
DIN 1866.
Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M3 6,0x3,2
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Zähne | 3 |
|---|---|
| Material des Körpers | hss-co |
| Beschichtung | nein |
| Durchmesser | 6 mm |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Gesamtlänge | 71 mm |
| Schaft | zylindrisch ha |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage