9114151600 Flachsenker Mittel HSS Schaft MK Durchgangsloch M16
Flachsenker
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14151600, 9114151600
Rubix:1553923
Hersteller:4317784258050
EAN:4317784258050

Produktdetails : 9114151600 Flachsenker Mittel HSS Schaft MK Durchgangsloch M16
Flachsenker Mittel HSS Schaft MK Durchgangsloch M16 FORMAT
Flachsenker mit Morsekegelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Flachsenker mit Morsekegelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 190 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
