NFE25-129 M5X20 4.8 ZN Flachrundschraube mit großem Kopf und Doppelschlitz
Flachkopfschraube rundkopf gross
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRL5X20Z/200
Rubix:3191210
Hersteller:888325
EAN:3660757017132

Produktdetails : NFE25-129 M5X20 4.8 ZN Flachrundschraube mit großem Kopf und Doppelschlitz
Flachkopfschraube rundkopf gross NFE 25-129
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NFE 25129 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
8,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
