Referenzen
INA:HW30
Rubix:115756
Hersteller:0010037200000



Produktdetails : HW30 Flachkäfig Nadelrolle Winkel
Winkel-Nadelrollen-Flachkäfig HW
Winkel-Nadelrollen-Flachkäfig HW
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 598 g |
|---|---|
| Baugröße | 30 mm |
| Modell | hw |
| Breite | 30 mm |
| Genauigkeit | g0 |
| Höhe | 3,5 mm |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,37 € exkl. MwSt.
/ 0,1
70,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
