Referenzen
INA:BF5032
Rubix:115934
Hersteller:0001455990000

Produktdetails : BF5032 Flachkäfig Nadelrolle
Nadelwalzen Metall-Flachkäfig
Nadelrollen-Flachkäfig aus Metall
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720 g |
|---|---|
| Baugröße | 5 mm |
| Modell | bf |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,79 € exkl. MwSt.
/ 0,1
23,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
